BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830167 (KRT A 3 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830167
Rubix:22611902
Fabrikant:PIC W026-Tri 100-PE-SHEET/3
EAN:0754473291112

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830167 (KRT A 3 ST)
Het Brady veiligheidspictogram ‘Waarschuwing – Gevaren door laden van accu's’ met referentie 830167 signaleert duidelijk de zones waar batterijen worden opgeladen binnen industriële installaties. Dit zelfklevende paneel van gelamineerd polyester helpt verwarring rond elektrische apparatuur en laadpunten te voorkomen.
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidspictogram is een zelfklevende markering die is ontworpen voor veiligheidssignalering en de identificatie van installaties. Het driehoekige pictogram in zwart op gele achtergrond trekt de aandacht op zones waar batterijen worden geladen en waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van elektrische energiebronnen. De uitvoering in gelamineerd polyester met permanente acrylaatlijm is geschikt voor duurzame markeringen op gladde oppervlakken, waaronder kunststoffen met lage oppervlakte-energie en diverse poedercoatings. De glanzende afwerking garandeert een goede leesbaarheid van zowel tekst als symbool, ook in helder verlichte omgevingen. De levering op een vel met drie stuks maakt het mogelijk meerdere laadpunten uit te rusten en de signalering binnen één site te standaardiseren.
Specificaties:
• Merk: Brady
• Productreferentie: 830167
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Type pictogram: waarschuwing
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing – Gevaren door laden van accu's
• Nummer pictogram: W026
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 100,00 mm (basis) × 87,00 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Afwerking: glanzend
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Hoeveelheid per verpakking: 3 pictogrammen per vel
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot +110 °C
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het Brady veiligheidspictogram ‘Gevaren door laden van accu's’ voldoet aan de gestandaardiseerde vorm, kleur en pictogrammen voor veiligheidssignalering
• REACH, SVHC-vrij: bevestigt dat het Brady-materiaal B-7541 geen zeer zorgwekkende stoffen bevat
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidspictogram is een zelfklevende markering die is ontworpen voor veiligheidssignalering en de identificatie van installaties. Het driehoekige pictogram in zwart op gele achtergrond trekt de aandacht op zones waar batterijen worden geladen en waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van elektrische energiebronnen. De uitvoering in gelamineerd polyester met permanente acrylaatlijm is geschikt voor duurzame markeringen op gladde oppervlakken, waaronder kunststoffen met lage oppervlakte-energie en diverse poedercoatings. De glanzende afwerking garandeert een goede leesbaarheid van zowel tekst als symbool, ook in helder verlichte omgevingen. De levering op een vel met drie stuks maakt het mogelijk meerdere laadpunten uit te rusten en de signalering binnen één site te standaardiseren.
Specificaties:
• Merk: Brady
• Productreferentie: 830167
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Type pictogram: waarschuwing
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing – Gevaren door laden van accu's
• Nummer pictogram: W026
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 100,00 mm (basis) × 87,00 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Afwerking: glanzend
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Hoeveelheid per verpakking: 3 pictogrammen per vel
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot +110 °C
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het Brady veiligheidspictogram ‘Gevaren door laden van accu's’ voldoet aan de gestandaardiseerde vorm, kleur en pictogrammen voor veiligheidssignalering
• REACH, SVHC-vrij: bevestigt dat het Brady-materiaal B-7541 geen zeer zorgwekkende stoffen bevat
Sterke punten
• ISO-conformiteit voor geharmoniseerde en onmiddellijk herkenbare signalering binnen de volledige locatie
• Permanente acrylaatlijm, geschikt voor oppervlakken met lage oppervlakte-energie, zoals gangbare kunststoffen en poedercoatings
• Gelamineerd polyester met glanzende afwerking voor een goede mechanische bestendigheid en langdurige leesbaarheid
• Breed temperatuurbereik, geschikt voor gebruik in technische ruimtes, werkplaatsen en niet-geklimatiseerde opslagzones
• Levering per vel van 3 pictogrammen voor een efficiënte uitrusting van meerdere laadstations met één referentie
• Permanente acrylaatlijm, geschikt voor oppervlakken met lage oppervlakte-energie, zoals gangbare kunststoffen en poedercoatings
• Gelamineerd polyester met glanzende afwerking voor een goede mechanische bestendigheid en langdurige leesbaarheid
• Breed temperatuurbereik, geschikt voor gebruik in technische ruimtes, werkplaatsen en niet-geklimatiseerde opslagzones
• Levering per vel van 3 pictogrammen voor een efficiënte uitrusting van meerdere laadstations met één referentie
Toepassingen
Het 830167 pictogram wordt gebruikt voor veiligheidssignalering en de identificatie van installaties rond batterijlaadzones, bijvoorbeeld op laadkasten, onderhoudsposten of bijbehorende opslagruimten. Het is geschikt voor toepassing in productiewerkplaatsen, logistieke zones en technische ruimtes waar elektrische apparatuur en batterijen duidelijk gemarkeerd moeten blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pictogramme |
| Materiaal | polyester |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen