BRADY NIETS AAN SCHAKELAAR WIJZIGEN 826024

ISO Veiligheidspictogram - Niet schakelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:826024
Rubix:22572412
Fabrikant:826024
EAN:0754473370619
BRADY NIETS AAN SCHAKELAAR WIJZIGEN 826024

Technische samenvatting

Modelnon alterare lo stato dell’interruttore
Materiaalpolypropyleen (b-7527)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY NIETS AAN SCHAKELAAR WIJZIGEN 826024


Sign compliant to ISO 7010
Veiligheidsmarkering ISO 7010 Brady met pictogram P031 “Wijzig de stand van de schakelaar niet”. Gemaakt van polypropyleen (B-7527), Ø200 mm, voor binnen- en buitengebruik.

Toepassingen

Facility identification;Safety identification

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelnon alterare lo stato dell’interruttore
Materiaalpolypropyleen (b-7527)
Diameter200 mm
Bouwvormrond
12,60 excl. BTW
/ stuk
15,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen