BRADY PICTOGRAM ALU. 829286
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829286
Rubix:22611814
Fabrikant:829286
EAN:0754473282134


Technische samenvatting
| Model | pericolo: ostacoli sospesi in altezza |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd aluminium met polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829286
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
ISO 7010-signalisatie Brady W020 voor het voorkomen van stoten door hangende obstakels. Driehoekig bord van gelamineerd aluminium (100 x 87 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: ostacoli sospesi in altezza |
| Materiaal | gelamineerd aluminium met polyester |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen