BRADY PICTOGRAM SLA LINKSAF B7538 DIAM. 350 PIC.907

Pictogram voor vloermarkering Naar links

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:306910
Rubix:22575340
Fabrikant:306910
EAN:0888434426005
BRADY PICTOGRAM SLA LINKSAF B7538 DIAM. 350 PIC.907

Technische samenvatting

Modelcartello di piano brady pic 907 'vai a sinistra' ø350
Materiaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM SLA LINKSAF B7538 DIAM. 350 PIC.907


Brady B-7538 is een wit polyester met oppervlaktebedrukking, voorzien van een permanente, drukgevoelige acrylaatlijm en overgelamineerd met een transparante antislip vinylfolie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelcartello di piano brady pic 907 'vai a sinistra' ø350
Materiaalpolyester
Lengte350 mm
Hoogte350 mm
Breedte350 mm
Diameter350 mm
Bouwvormcirkel
17,66 excl. BTW
/ stuk
21,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen