Referenties
Brady:316388
Rubix:A0945180
Fabrikant:316388
EAN:0888434537046


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 115X30 NUTSWATER RETOUR
Brady leidingmerker 115x30 nutswater retour
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen