BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819018
ISO Veiligheidspictogram Veiligheidsschoenen verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819018
Rubix:22611424
Fabrikant:PIC M008-Dia 315-PE-CRD/1
EAN:0754473158439

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819018
Het zelfklevende ISO-veiligheidspictogram van Brady ‘Veiligheidsschoenen verplicht’ is vervaardigd uit gelamineerd polyester en heeft een wit-op-blauw ontwerp dat conform ISO 7010 is. Het wordt gebruikt om aan te geven dat het dragen van veiligheidsschoenen verplicht is in zones waar deze instructie zichtbaar moet worden gecommuniceerd.
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram op kaart van Brady geeft aan dat het dragen van veiligheidsschoenen verplicht is in de betreffende zones. De ronde vorm en de wit-op-blauwe kleurcodering volgen de kenmerken van verplichtingsborden. Het gelamineerde polyester zorgt voor een glanzende afwerking, terwijl de acrylaatlijm een duurzame hechting garandeert op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en gepoedercoate oppervlakken.
Specificaties:
• Diameter: 315,00 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: wit op blauw
• Vorm: rond
• Type pictogram: gebod
• Aantal per verpakking: 1 pictogram/kaart
• Pictogrambeschrijving: veiligheidsschoenen verplicht
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Kleefstof: acrylaat
• Afwerking: glanzend
Normen:
• ISO 7010: norm die veiligheidspictogrammen definieert voor een geharmoniseerde identificatie binnen installaties
• UNSPSC 55121606: classificatie die de indeling van het product als veiligheidspictogram bevestigt
• REACH SVHC-conform: bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 23 januari 2024
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram op kaart van Brady geeft aan dat het dragen van veiligheidsschoenen verplicht is in de betreffende zones. De ronde vorm en de wit-op-blauwe kleurcodering volgen de kenmerken van verplichtingsborden. Het gelamineerde polyester zorgt voor een glanzende afwerking, terwijl de acrylaatlijm een duurzame hechting garandeert op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en gepoedercoate oppervlakken.
Specificaties:
• Diameter: 315,00 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: wit op blauw
• Vorm: rond
• Type pictogram: gebod
• Aantal per verpakking: 1 pictogram/kaart
• Pictogrambeschrijving: veiligheidsschoenen verplicht
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Kleefstof: acrylaat
• Afwerking: glanzend
Normen:
• ISO 7010: norm die veiligheidspictogrammen definieert voor een geharmoniseerde identificatie binnen installaties
• UNSPSC 55121606: classificatie die de indeling van het product als veiligheidspictogram bevestigt
• REACH SVHC-conform: bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 23 januari 2024
Sterke punten
• Verhoogde zichtbaarheid dankzij het wit-op-blauwe contrast
• Betrouwbare bevestiging met permanente acrylaatlijm
• Verhoogde duurzaamheid door het gelamineerde polyester
• Uniforme identificatie dankzij het gestandaardiseerde pictogram
• Geschikt voor temperatuurschommelingen bij dagelijks gebruik
• Betrouwbare bevestiging met permanente acrylaatlijm
• Verhoogde duurzaamheid door het gelamineerde polyester
• Uniforme identificatie dankzij het gestandaardiseerde pictogram
• Geschikt voor temperatuurschommelingen bij dagelijks gebruik
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram is geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen waar personeelsverkeer een duidelijke controle van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. Het wordt toegepast in werkplaatsen, logistieke zones, productielijnen en onderhoudsruimtes om looproutes te structureren en veiligheidsinstructies continu zichtbaar te houden. Professionals binnen onderhoud, productie, verpakking en kwaliteitscontrole kunnen dit pictogram inzetten binnen interne preventieprocedures. Dit product wordt ook aanbevolen in technische hallen, utilitaire ruimtes of opslagzones waar PBM-verplichtingen uniform en permanent zichtbaar moeten zijn op de volledige locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | circle |
| Diameter | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen