BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828839

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Warm oppervlak

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:828839
Rubix:22611768
Fabrikant:PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
EAN:0754473277635
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828839
Technische samenvatting
Modelsignalisation iso 7010
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828839


Het Brady 828839 veiligheidspictogram is een rigide signaleringskaart van polypropyleen dat is ontworpen om duidelijk te waarschuwen voor het gevaar van een warm oppervlak. De driehoekige vorm en het zwarte pictogram op gele achtergrond zorgen voor een onmiddellijke herkenning van het gevaar in industriële omgevingen.

Kenmerken:
Het 828839 veiligheidspictogram ‘Waarschuwing - Warm oppervlak’ vergemakkelijkt de identificatie van risicogebieden dankzij het driehoekige formaat en het duidelijk zichtbare ISO-pictogram. Het rigide polypropyleenmateriaal draagt bij aan een goede mechanische en chemische bestendigheid, terwijl de glanzende afwerking de leesbaarheid van de boodschap verbetert. Het W017 gestandardiseerde pictogram maakt een eenvoudige integratie in internationale installaties mogelijk. Het Brady-materiaal B-7527 is een polypropyleen dat bestand is tegen weersinvloeden, UV-straling en frequente reiniging. Deze kaart kan op diverse ondergronden worden gemonteerd, door middel van schroeven of verlijming.

Specificaties:
• Afmetingen: 100,00 mm (breedte) × 87,00 mm (hoogte)
• Vorm: driehoekig
• Materiaal: polypropyleen
• Dikte: 1,55 mm
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot 120 °C
• Kleur: zwart op geel
• Aantal: 1 stuk
• Brady-referentie: 828839
• Brady-materiaalnummer: B-7527
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing; Warm oppervlak
• Nummer Pictogram: W017
• Bevestiging: niet meegeleverd (zonder boorgaten)

Normen:
• ISO 7010: definieert de pictogrammen en grafische principes voor veiligheidssignalering om een eenduidige en consistente interpretatie van de boodschap te waarborgen
• REACH: SVHC-vrij, bevestigt dat het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat volgens de Europese regelgeving

Sterke punten

• Verhoogt de operationele veiligheid binnen industriële installaties
• Verbetert de zichtbaarheid van warme zones dankzij het sterke kleurcontrast
• Bestand tegen thermische schommelingen en geschikt voor een breed temperatuurbereik
• Eenvoudig te integreren in bestaande signaleringssystemen dankzij het genormaliseerde formaat

Toepassingen

Dit pictogram wordt gebruikt in omgevingen waar het voorkomen van brandwonden en de snelle identificatie van thermische gevaren essentieel zijn. Het is geschikt voor industriële installaties, onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en alle sectoren waar met verwarmde apparatuur wordt gewerkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelsignalisation iso 7010
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden