BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826615 (KRT A 3 ST)

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:826615
Rubix:22611646
Fabrikant:826615
EAN:0754473243456
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826615 (KRT A 3 ST)

Technische samenvatting

Modelpericolo generale (w001)
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826615 (KRT A 3 ST)


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing
Veiligheidsbord ISO 7010 W001 'algemeen gevaar' met driehoekig pictogram. Van gelamineerd polyester, zwart op geel, met permanente acrylkleeflaag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo generale (w001)
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden