Referenties
SMC:VQ7-6-FHG-D-3Z-Q
Rubix:05279305
Fabrikant:VQ7-6-FHG-D-3Z-Q
EAN:3618036552621

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-6-FHG-D-3Z-Q
Elektrisch Bediend ISO Standaard Ventiel, Grootte 1, Enkelvoudige unit
•Size 1, ISO standard solenoid valve Fluid: air/inert gas Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa Enclosure: IP65 (dusttight, splash proof)
Passage: FHG (3-Position, Closed Centre)
Solenoid: D (Double)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
Seal: Metal Seal
Subplate: w/o Subplate
Connector: DIN Terminal Block (w/Connector)
Q: Q (CE Marked)
Passage: FHG (3-Position, Closed Centre)
Solenoid: D (Double)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
Seal: Metal Seal
Subplate: w/o Subplate
Connector: DIN Terminal Block (w/Connector)
Q: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,08 excl. BTW
/ stuk
€ 151,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen