Referenties
Klüber Lubrication:0041280177
Rubix:07400522
Documenten
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 - BLIK 25 KG
ISOFLEX TOPAS NB 5051 is een beige-gekleurd, homogeen, kortvezelig lange termijn vet voor een breed temperatuurbereik. Het is een dynamisch licht vet dat bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en bariumcomplex zeep. De gebruikte bariumcomplex zeep is niet geclassificeerd als schadelijk onder de EU-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen. ISOFLEX TOPAS NB 5051 zorgt voor lage start- en bedrijfskoppels. Bovendien is het bestand tegen oxidatie en veroudering en beschermt op betrouwbare wijze tegen corrosie.
Sterke punten
• Synthetische lange termijn smeervet voor een breed temperatuurbereik
• Laag start- en bedrijfskoppel
• Goede slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Laag start- en bedrijfskoppel
• Goede slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.248,96 excl. BTW
/ stuk
€ 9.981,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
