Referenties
Fischer:570347
Rubix:A0775064
Fabrikant:FID II
EAN:4048962504859

Productdetails : FISCHER PLUG FID II 50 (PK=50ST)
De sterke isolatieplug
• Flexibel inzetbaar met schroeven van 3,5 - 4,5 mm diameter• Net eindresultaat dankzij speciale onderkopgeometrie• Tijdsbesparend zonder voorboren in dunne pleisterlagen• Onzichtbare bevestiging van de kleinste opbouwonderdelen dankzij minimale kopdiameter• Universeel inzetbaar in alle soorten isolatiemateriaalDe fischer isolatieplug FID II is geschikt voor de bevestiging van lichte opbouwonderdelen aan gevelisolatiesystemen. Dankzij de gecombineerde centreer-, frees- en snijfunctie van de plugpunt kan de FID II puntgaaf worden ingedraaid. De kleine kopdiameter in combinatie met de freesuitsparingen onder de kop van de plug zorgen voor een perfect verborgen en vlak op het oppervlak liggend zetbeeld. De FID II is bijzonder geschikt voor de bevestiging van lichte opbouwonderdelen zoals buitenlampen, huisnummers of deurbellen aan het gevelisolatiesysteem.Functie:• De FID II wordt met een accuschroevendraaier in het gevelisolatiesysteem gemonteerd• Bij dikke pleisterlagen vanaf 10 mm wordt voorboren aanbevolen• De isolatieplug verankert zich vormsluitend in het isolatiemateriaal zonder het pleisterwerk te beschadigen• Na de voorpositionering kan de FID II extra worden afgedicht met een afdichtingsmiddel
Sterke punten
• Door de plug uitsluitend in de isolatie te plaatsen kunnen opbouwonderdelen zonder koudebruggen worden gemonteerd. De plug biedt een energetisch geoptimaliseerde bevestiging• De harde centreerpunt boort zichzelf door het pleisterwerk van het gevelisolatiesysteem. De werkstap voorboren wordt bespaard• De TX-aandrijving maakt het plaatsen mogelijk met gangbare gereedschappen en zorgt voor een snelle en economische montage
Toepassingen
• Voor koudebrugvrije bevestiging van regenpijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Type | fid ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,60 excl. BTW
/ pak
€ 74,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen






