FISCHER KOZIJN-/CONSTRUCTIEPLUG SXRL 10X100 T A4 - 522710
Plug met lange schacht SXRL
Zie technische informatieReferenties
Fischer:522710
Rubix:09050153
Fabrikant:SXRL 10 x 100 T R
EAN:4048962180855



Productdetails : FISCHER KOZIJN-/CONSTRUCTIEPLUG SXRL 10X100 T A4 - 522710
De veelzijdige met meerdere verankeringsdieptes
• ETA-goedkeuring met uitstekende belastingwaarden: veilige meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in beton en metselwerk• Het lange spreidelement maakt de SXRL veelzijdig in gebruik• Belastingen worden door de pluggeometrie gelijkmatig in het bouwmateriaal geleid. Daardoor worden bij dunwandige bouwmaterialen de ribben niet beschadigd• Eenvoudige montage: ribben voorkomen dat de plug meedraait bij het dieper zettenDe fischer Langschaftdübel SXRL-T R is in combinatie met de fischer verzonkenkopschroef met TX-aandrijving goedgekeurd voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en cellenbeton. In metselwerk met holle stenen leiden de twee spreidzones van de plug de krachten gelijkmatig in; in cellenbeton en massieve bouwstoffen verenigen deze zich tot een lang spreidelement. Met de veiligheidsschroef van roestvrij staal is de plug met lange schacht geschikt voor bevestigingen in de buitenruimte zoals gevel-, plafond- en dakonderconstructies.Functie:• De SXRL is geschikt voor doorsteekmontage• In metselwerk met holle stenen zorgt de twee spreidzones voor een ondergrondvriendelijke krachtsinleiding. De poreuze steenribben worden door de tweede spreidzone niet beschadigd en kunnen daardoor worden gebruikt voor krachtsdoorleiding• De twee spreidzones verenigen zich in cellenbeton en massieve bouwstoffen tot een lang spreidelement en garanderen een gelijkmatige, vlakke lastverdeling in de ondergrond• Aanbevolen voor het bevestigen van houtconstructies• Voor bevestiging van metalen constructies wordt SXRL-FUS met plug met brede hulsrand en zeskantschroeven met aangevormde ring aanbevolen
Sterke punten
• Het lange spreidelement met meerdere verankeringsdieptes 50, 70 en 90 mm voor SXRL 8 en SXRL 10 en 70 en 90 mm voor SXRL 14 maakt de SXRL tot een veelzijdig inzetbaar product• Door de bijzondere geometrie van de plug worden de houdkrachten gelijkmatig in het boorgat verdeeld• De goedkeuring voor enkelpuntbevestiging in gescheurd beton maakt de SXRL 10 bij toepassingen zoals de bevestiging van luifels en buitenbalustrades tot een specialist in beton en tot een economische alternatief ten opzichte van stalen ankers• Bij het indraaien voorkomen de langere ribben het meedraaien van de plug tijdens montage• SXRL 10 en 14 zijn bovendien goedgekeurd voor toepassingen die op druk worden belast en mogen voor gevelconstructies worden gebruikt die zonder wandhouders op afstand gemonteerd worden• De SXRL met nuttige lengtes tot 290 mm biedt voor elke toepassing de juiste plug
Toepassingen
• Gevel-, plafond- en dakonderconstructies van hout• Kanthout• Houten luifels• Ramen• Poorten en deuren• Brandwerende deuren• Jaloezieën / luiken• Leuningen• Kapstokken• Hangende keukenkasten• TV-consoles• Wandplanken• Lampen• Wandbekleding• Metalen hoeken• Metalen beugels• Geleidingsschienen• Kabelkanalen• Kabelgoten• Radiatoren• Airconditioners• Balken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | sxrl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,65 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 305,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen