Referenties
Fischer:538254
Rubix:A0493622
Fabrikant:DuoPower 14 x 70
EAN:4048962262216

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 14X70 (DS=20ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor betere prestaties• Veilige functies voor massieve bouwmaterialen (spreizen) en voor holle- en plaatbouwstoffen (klappen/knoten)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt het wegglijden in het boorgat• Optimale feedback van de plug - je voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componentenplug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen mogelijk met slechts één plug. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en realiseert door de drie functionele principes klappen, spreizen en knoten maximale belastingswaarden. De zeer goede feedback van de plug tijdens het indraaien van de schroef zorgt voor een extra veiligheidsplus. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in holle bouwstoffen, porenbeton en voor het overbruggen van pleisterwerk.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige verspreiding en bieden extra veiligheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreizen, knoten) maakt het mogelijk het toepassingsgebied uit te breiden naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatbouwstoffen mag het niet-draadgedeelte van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,89 excl. BTW
/ doos
€ 18,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden







