FESTO SEPARATOR HPV-22-30-A 529353

Isolator HPV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HPV-22-30-A
Rubix:05098001
Fabrikant:529353
EAN:4052568015664
FESTO SEPARATOR HPV-22-30-A 529353

Technische samenvatting

Typehpv voedselafscheider
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SEPARATOR HPV-22-30-A 529353


Separator HPV-22-30-A Geïntegreerde sensortechnologie met SME-8-…/SMT-8…-sensoren. Optimale en precieze aanpassingsmogelijkheid door middel van centreerhulzen ZBH. Slag=30 mm, Zuigerdiameter=22 mm, Max. vervangnauwkeurigheid=0,3 mm, Max. stoterspeling Sx=0,05 mm, Max. stoterspeling Sz=0,03 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1128 g
Typehpv voedselafscheider
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 708,95 excl. BTW
/ stuk
€ 857,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen