Referenties
Festo:EAMD-19-15-10-8X10
Rubix:05115726
Fabrikant:557998
EAN:4052568096557

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-19-15-10-8X10 557998
Koppeling EAMD-19-15-10-8X10 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=10 mm, Opnamediameter 2=8 mm, Grootte=19, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=10000 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,3 g |
| Type | doornkoppeling eamd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,52 excl. BTW
/ stuk
€ 69,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen