SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER - ITV2050-31F3BN3
ITV2050 seriële omzetter
Zie technische informatieReferenties
SMC:ITV2050-31F3BN3
Rubix:05281881
Fabrikant:ITV2050-31F3BN3

Productdetails : SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER - ITV2050-31F3BN3
De elektronische en elektropneumatische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen het vacuüm of de luchtdruk continu en proportioneel op basis van een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en hebben een helder, gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar met analoge of sensoruitgang. De ITV-serie heeft een IP65-classificatie.
Elektropneumatische omzetter serie itv2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,17 excl. BTW
/ stuk
€ 521,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen