Referenties
SMC:ITV3050-33F4BN2-X15
Rubix:A0632299
Fabrikant:ITV3050-33F4BN2-X15

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-33F4BN2-X15
De elektronische en elektropneumatische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen het vacuüm of de luchtdruk continu en proportioneel op basis van een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en hebben een helder, gemakkelijk af te lezen LED-display. Monitoruitgang is beschikbaar met analoge of sensoruitgang. De ITV-serie heeft een IP65-classificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 847,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.026,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen