GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 2" - K 32 2AF

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant K 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:K 32 2AF
Rubix:10011741
Fabrikant:6286460
EAN:4010886628645
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 2" - K 32 2AF
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Lengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 2" - K 32 2AF



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 2" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht995 g
Aansluiting3/4 ''
Lengte67 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,62 excl. BTW
/ stuk
75,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen