Referenties
Facom:J.11/16
Rubix:10102126
EAN:3148510278001



Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.11/16
A ["]: 11/16d [mm]: 21,0d1 [mm]: 24,0L [mm]: 33L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 74
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x23x23 mm |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 74 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,62 excl. BTW
/ stuk
€ 6,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen