Referenties
Facom:J.210
Rubix:10102237
EAN:3148510289007



Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 3/8" L. 125MM J.210
Uitvoering: glanzend verchroomd.
RALLONGE 3/8 LGUEUR 125MM - J.210 - (UC5)
Sterke punten
Normen : NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123x17x17 mm |
| Gewicht verpakking | 122 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 125 mm |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ stuk
€ 13,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden