JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN TEMPUS 5618 MT 45

Jalas TEMPUS 5618 S1P SRC

Zie technische informatie

Referenties

Jalas:5618-45
Rubix:A0524365
EAN:6408487543944
JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN TEMPUS 5618 MT 45

Technische samenvatting

EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN TEMPUS 5618 MT 45


Lichtgewicht veiligheidsschoen voor werk en vrije tijd. Ademend, sportief en comfortabel, met geavanceerde schokabsorptie van PORON XRD, beschermende neus en een zachte, flexibele, lekbestendige inlegzool van textielmateriaal. De beproefde zool heeft reliëf voor betere grip en is gemaakt van speciaal nitrilrubber voor hoge duurzaamheid. JALAS Tempus zijn ESD- en antistatisch gecertificeerd, waardoor ze geschikt zijn voor ESD-beveiligde omgevingen.

Sterke punten

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories1p
Slipweerstandja
€ 104,33 excl. BTW
/ paar
€ 126,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat