JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3 MT 38
JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Jalas:1718-38
Rubix:A0222290
EAN:6408487501692




Documenten
Productdetails : JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3 MT 38
De JALAS Zenit 1718 van Ejendals is een S3 SRC hoge veiligheidsschoen van de Zenit serie. Dit model is ontworpen voor professioneel, regelmatig gebruik en biedt een uitgebalanceerde combinatie van bescherming en draagcomfort.
Kenmerken:
De JALAS Zenit 1718 combineert een waterafstotende schacht van met PU gecoate splitleder met een BOA® Fit System (passysteem), wat zorgt voor een stabiele pasvorm en snel aan- en uittrekken. De aluminium JALAS® veiligheidsneus beschermt de voorvoet, terwijl een stalen inzetstuk met perforatiebescherming doordringing voorkomt. De JALAS 8217 FX2 Climate binnenzool is geventileerd en is voorzien van een dubbele impactbeschermingszone in PORON® XRD®. De buitenzool in RPU garandeert een goede grip en is oliebestendig. Antistatische eigenschappen (ESD), een tong met vouw, een gewatteerde schacht, ProNose-teenversterking, veterogen en een Stabilizator maken het geheel compleet.
Specificaties:
• Bovenmateriaal: met PU gecoat leer, splitleder
• Voeringmateriaal: polyester, polyamide
• Inlegzool: textiel, soepel E.V.A., polyester-gebaseerd geleidend draad, merinowol, dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®
• Tussenzool: PU
• Buitenzool: RPU, oliebestendig
• Antiperforatiebescherming (spijkerbescherming): staal
• Veiligheidsneus: aluminium
• Sluitingssysteem (vastmaken): BOA® Fit System
• Eigenschappen: antistatisch, waterafstotend
• Kleur: zwart
Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC: veiligheidseisen voor professionele veiligheidsschoenen met penetratiebescherming en gecontroleerde slipweerstand
• DGUV 112-191: geschikt voor orthopedische aanpassingen
• IEC 61340-5-1 (ESD): eisen inzake elektrostatische ontlading
• Verordening (EU) 2016/425: conformiteit met het PBM-regelgevingskader
Kenmerken:
De JALAS Zenit 1718 combineert een waterafstotende schacht van met PU gecoate splitleder met een BOA® Fit System (passysteem), wat zorgt voor een stabiele pasvorm en snel aan- en uittrekken. De aluminium JALAS® veiligheidsneus beschermt de voorvoet, terwijl een stalen inzetstuk met perforatiebescherming doordringing voorkomt. De JALAS 8217 FX2 Climate binnenzool is geventileerd en is voorzien van een dubbele impactbeschermingszone in PORON® XRD®. De buitenzool in RPU garandeert een goede grip en is oliebestendig. Antistatische eigenschappen (ESD), een tong met vouw, een gewatteerde schacht, ProNose-teenversterking, veterogen en een Stabilizator maken het geheel compleet.
Specificaties:
• Bovenmateriaal: met PU gecoat leer, splitleder
• Voeringmateriaal: polyester, polyamide
• Inlegzool: textiel, soepel E.V.A., polyester-gebaseerd geleidend draad, merinowol, dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®
• Tussenzool: PU
• Buitenzool: RPU, oliebestendig
• Antiperforatiebescherming (spijkerbescherming): staal
• Veiligheidsneus: aluminium
• Sluitingssysteem (vastmaken): BOA® Fit System
• Eigenschappen: antistatisch, waterafstotend
• Kleur: zwart
Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC: veiligheidseisen voor professionele veiligheidsschoenen met penetratiebescherming en gecontroleerde slipweerstand
• DGUV 112-191: geschikt voor orthopedische aanpassingen
• IEC 61340-5-1 (ESD): eisen inzake elektrostatische ontlading
• Verordening (EU) 2016/425: conformiteit met het PBM-regelgevingskader
Sterke punten
• Snelle en consistente afstelling dankzij BOA®
• Gerichte demping door PORON® XRD®-inzetstukken en FX2 Climate-inlegzool
• Betrouwbare grip op gladde of vettige ondergronden dankzij oliebestendige RPU-zool
• Verhoogde schokabsorptie door Ergothan-systeem en PORON® XRD®
• Versterkte voorvoetbescherming met aluminium neus, stalen antiperforatieplaat en ProNose-versterking
• Duurzaam comfort door gewatteerde schacht, tong met vouw en antistatische eigenschappen
• Gerichte demping door PORON® XRD®-inzetstukken en FX2 Climate-inlegzool
• Betrouwbare grip op gladde of vettige ondergronden dankzij oliebestendige RPU-zool
• Verhoogde schokabsorptie door Ergothan-systeem en PORON® XRD®
• Versterkte voorvoetbescherming met aluminium neus, stalen antiperforatieplaat en ProNose-versterking
• Duurzaam comfort door gewatteerde schacht, tong met vouw en antistatische eigenschappen
Toepassingen
Deze veiligheidsschoen is geschikt voor werkzaamheden waarbij risico op zoolperforatie en aanwezigheid van oliën een S3-bescherming en gecontroleerde slipweerstand vereisen. Deze is ideaal voor industriële onderhoudswerkzaamheden, logistiek en magazijnen, bouw, productie en mechanische werkplaatsen. Dit product is geschikt voor gebruik het hele jaar door, zowel binnen als buiten, en voor functies met veel verplaatsingen of langdurig staan, zoals onderhoudstechnici, lijnoperators, heftruckchauffeurs, monteurs en productiemedewerkers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,63 excl. BTW
/ paar
€ 229,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen