Referenties
Portwest:F205NARXS
Rubix:A0386634
Fabrikant:F205NARXS
EAN:5036108029938



Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST HEREN ARAN F205 MARINE MT XS
Deze middelzware fleece biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en kan worden gedragen als onderdeel van een uniform of tijdens vrijetijdsactiviteiten om extra warmte te bieden wanneer dat nodig is. De anti-pillingafwerking zorgt ervoor dat het kledingstuk er langer mooi blijft uitzien.
Sterke punten
•Middelzwaar polar fleece met anti-pilling afwerking voor extra warmte en comfort
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Zakken met ritssluiting
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Elastische manchetten voor een goede pasvorm
Verstelbare zoom met trekkoord
Verkrijgbaar in een uitstekende keuze aan bedrijfskleuren
2 zakken voor veilige opslag
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Zakken met ritssluiting
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Elastische manchetten voor een goede pasvorm
Verstelbare zoom met trekkoord
Verkrijgbaar in een uitstekende keuze aan bedrijfskleuren
2 zakken voor veilige opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester anti-pill polar fleece (aran fleece) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,47 excl. BTW
/ stuk
€ 28,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen