Referenties
Portwest:PW261YBRXL
Rubix:A0382048
Fabrikant:PW261YBRXL
EAN:5036108355266



Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL
De PW2 winterjas houdt je droog en veilig en biedt maximale warmte in koude weersomstandigheden. 300D waterdicht doek en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het fel fluorescerende doek gecombineerd met retro reflecterende striping zorgen ervoor dat je zichtbaar en veilig bent op het werk.
PW2 Hi-Vis winterjas, PW261, Geel/Zwart, Maat XL
Sterke punten
Houdt u droog en veilig, de PW2 Winter Jacket biedt maximale warmte bij koude weersomstandigheden. 300D waterdicht materiaal en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het heldere fluorescerende materiaal, gecombineerd met retroreflecterende tape, zorgt ervoor dat u zichtbaar en veilig bent op het werk.
Waterdicht met getapete naden die voorkomen dat water binnendringt
Waterdicht met getapete naden die voorkomen dat water binnendringt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 300d oxford polyester (100% polyester) met waterdichte, getapete naden en dubbel pu-coating (stain resistant finish). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,34 excl. BTW
/ stuk
€ 66,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen