MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270 HV ORANJE MT S
MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15903-270-14-S
Rubix:22861074
EAN:5711074346295

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270 HV ORANJE MT S
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Elastiek bij de pols.
Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek bij de pols.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.
Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek bij de pols.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen