FACTA CONSTR TRICORP TECH SHELL WINTER 402708 ZWART MT 3XL
JAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-402708Black3XL
Rubix:35229369
Fabrikant:FACTA CONSTR-402708Black3XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP TECH SHELL WINTER 402708 ZWART MT 3XL
Facta constr tricorp tech shell winter 402708 zwart mt 3xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% recycled polyester / 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,50 excl. BTW
/ stuk
€ 170,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
