Referenties
Colson:JFCN 1503 6100
Rubix:31042990
EAN:8717349084340

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JFCN 1503 6100
zwenkvork van gelast staal - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van gelast staal
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,2 g |
| Laadcapaciteit | 910 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ stuk
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen