FACOM INBUSSLEUTELS 1,5-12 82H.JU13 (SET=13ST)

JL-JU-JE - 6-kant inbussleutelsets in etui

Zie technische informatie
Referenties
Facom:82H.JU13
Rubix:10109086
EAN:3148515327612
FACOM INBUSSLEUTELS 1,5-12 82H.JU13 (SET=13ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS 1,5-12 82H.JU13 (SET=13ST)


Kenmerken:
Deze set inbussleutels (6-kant) van Facom is ontworpen om een uitstekende passing in zeskantige schroefkoppen te garanderen, terwijl het risico op voortijdige slijtage van schroeven en gereedschap aanzienlijk wordt verminderd. Het opbergetui maakt snelle en overzichtelijke toegang tot de verschillende maten mogelijk en vergemakkelijkt tegelijk het transport en de opslag van de set. Het ergonomische ontwerp van de sleutels zorgt voor een comfortabele grip bij regelmatig gebruik, zelfs in krappe omgevingen.

Specificaties:
• Type sleutels: inbussleutels (6-kant)
• Verpakking: in soepel opbergetui
• Herkomst: geproduceerd in Frankrijk
• Aantal sleutels: complete set (varianten afhankelijk van referentie)

Normen:
Dit product voldoet aan de internationale norm ISO 2936, die een superieure productiekwaliteit, hoge maatnauwkeurigheid en universele compatibiliteit met zeskantschroeven volgens dezelfde norm waarborgt.

Merkinformatie:
Facom is al sinds 1918 een iconisch merk voor handgereedschap en wordt tegenwoordig erkend als een belangrijke speler in Europa en de rest van de wereld. Met meer dan 100 jaar innovatie ontwerpt en produceert het bedrijf hoogwaardig gereedschap voor de auto-industrie, de bouw, het onderhoud en de precisiemechanica. Het merk Facom onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid, technische eisen en voortdurende toewijding aan de betrouwbaarheid van zijn producten. Het brengt duizenden producten op de markt die voldoen aan de behoeften van de meest gespecialiseerde professionals. De “Origine France Garantie”-certificering versterkt het vertrouwen van gebruikers in lokale, gecontroleerde en kwalitatief superieure productie.

Sterke punten

• Productieprecisie volgens ISO 2936
• Uitstekende weerstand tegen torsie en slijtage
• Comfortabele en efficiënte grip
• Compact opbergetui
• Snelle identificatie van de maten
• Ruimtebesparend en goed georganiseerd

Toepassingen

Deze inbussleutelset is ideaal voor professionals in de industrie, mechanica, onderhoud en assemblage. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden aan apparatuur, machines, constructies en installaties met zeskantige bevestigingen. Of het nu gaat om gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of voor mobiele onderhoudsinterventies, het compacte etui zorgt ervoor dat het juiste gereedschap altijd binnen handbereik is. Dit product wordt ook gewaardeerd in sectoren zoals de luchtvaart, de auto-industrie en de bouw van gespecialiseerde machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2081 g
Afmeting verpakking (D x B x H)230x230x25 mm
Gewicht verpakking2081 g
Aantal elementen13
Afdrukhex / allen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,37 excl. BTW
/ set
56,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden