DORMER BOOR RVS A147 2.50 MM

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:A1472.5
Rubix:20019959
EAN:7320760690833
DORMER BOOR RVS A147 2.50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 2.50 MM


A1472.5 - HSS-boor
Ontdek precisieboren met de Dormer A1472.5 Jobber-boor

In deze gids worden de opmerkelijke kenmerken, voordelen en toepassingen van deze uitstekende boor onthuld. Ontdek hoe deze boor uitblinkt in verschillende boortaken en uw boorervaring naar een nieuw niveau tilt.

Overzicht

Als trots lid van de Dormer-familie is de Dormer A1472.5 Jobber-boor ontworpen om precisieboren opnieuw te definiëren. Met een diameter van 2,5 mm is deze boor een essentieel hulpmiddel voor een breed scala aan boortaken. De totale lengte van 57 mm en de groef lengte van 30 mm voldoen strikt aan de DIN 338-norm en hebben een 130° verdunde conische punt met gecorrigeerde snijlippen.

De constructie van de boor wordt verder verbeterd door de samenstelling op basis van kobalt High-Speed Steel-E (HSS-E), die duurzaamheid en uitzonderlijke prestaties garandeert. De glanzende afwerking zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk uiterlijk, maar helpt ook bij efficiënt 4xD-boren in roestvrij staal zonder dat er geklopt hoeft te worden.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
  • Kobalt HSS-E-constructie: Deze boor is met precisie vervaardigd en is ontworpen voor veeleisende boortaken, waardoor hij zelfs onder moeilijke omstandigheden langdurig presteert.
  • Verbeterde snijprestaties: De 130° dunne conische punt met gecorrigeerde snijlippen verbetert de snij-efficiëntie en nauwkeurigheid, wat resulteert in uitzonderlijke boorresultaten.
  • Veelzijdige materiaalcompatibiliteit: Deze boor is ontworpen voor roestvrij staal en andere materialen, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Technische uitmuntendheid onderzocht
  • Materiaal: op kobalt gebaseerd snelstaal-E (HSS-E)
  • Materiaal-ID: 7022412
  • Merk: Dormer
  • Type: Jobber-boor met rechte schacht
  • Diameter: 2,5 mm
  • Lengte: 57 mm totaal, 30 mm groef lengte
  • Punt hoek: 130° dunne conische punt met gecorrigeerde snijlippen
  • Afwerking/coating: Glanzend
Veelzijdigheid in diverse toepassingen
  • Boren in roestvrij staal
  • Geschikt voor een breed scala aan metalen
  • Precisieboortaken
Verbeter uw boorervaring

Verbeter uw boorwerkzaamheden door de Dormer A1472.5 Jobber-boor aan uw gereedschapskist toe te voegen. Deze boor is meer dan alleen een stuk gereedschap; het is een precisie-instrument waarmee u opmerkelijke resultaten kunt behalen. Van industriële projecten tot ingewikkelde persoonlijke creaties, deze boor is ontworpen om verwachtingen te overtreffen en nieuwe normen te stellen op het gebied van precisieboren.

De reis naar uitzonderlijk boren begint hier. Geniet van het vertrouwen dat gepaard gaat met het gebruik van een gereedschap dat is ontworpen voor betrouwbaarheid, uitmuntendheid en veelzijdigheid. Dompel uzelf onder in de wereld van nauwkeurig boren met de Dormer A1472.5 Jobber Drill en ervaar zelf het verschil.

Opmerking: Geef altijd prioriteit aan veiligheid en raadpleeg de veiligheidsinstructies voordat u gereedschap gebruikt.

Sterke punten

Toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Punthoek130 °
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden