TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-15

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-15
Rubix:A0308764
Fabrikant:5058909
EAN:4031132078892
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-15
Technische samenvatting
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-15


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,00 excl. BTW
/ stuk
101,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen