DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 5/32 A147

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Dormer:A1475/32
Rubix:A0243521
EAN:7320760702437
DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 5/32 A147
Technische samenvatting
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 5/32 A147


Korte PFX-boor met rechte schacht, diameter 2,4 mm, totale lengte 43 mm en spiraallengte 14 mm volgens DIN/ANSI-norm met 130° punthoek, op kobalt gebaseerde HSS-E met blanke afwerking, snelle spiraal en parabolische web voor 3xD-boren zonder pikken in staal, roestvrij staal en superlegeringen.

Sterke punten

•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Rechtsdraaiend / snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-co
Punthoek130 °
Diameter handvat3,97 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,60 excl. BTW
/ 10 stuks
79,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen