Referenties
GISS Cutline:845801
Rubix:20623490
EAN:3660338078392

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.7 MM - 845801
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden