BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K-11-E12
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 100K-11-E12
Rubix:31050119
Fabrikant:731679
EAN:4047526731670

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K-11-E12
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie P
- band: luchtband met lijnprofiel, hardheid 60 Shore A, kleur zwart, 2 Ply-Rating
- velg: plaatstaal, geperst, met gelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- bij een te lage bandenspanning verliezen zwenkwielen met rem de vastzetwerking
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 681 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 135 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,35 excl. BTW
/ stuk
€ 62,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
