BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV.- LK-POEV 125K-3-IS- SB-FA

Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 125KA-3-IS-SB-FA
Rubix:31053770
Fabrikant:851184
EAN:4047526175467
BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV.- LK-POEV 125K-3-IS- SB-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV.- LK-POEV 125K-3-IS- SB-FA


Behuizing: serie LKRXA

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurblauw
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
172 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
152,10 excl. BTW
/ stuk
184,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte