Referenties
Colson:JPPG 1005 1001
Rubix:31043286
EAN:8717349086108

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPPG 1005 1001
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,88 excl. BTW
/ stuk
€ 14,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen