Referenties
Colson:JPRG 1005 5000
Rubix:31043870
EAN:8717349088218

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPRG 1005 5000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,64 excl. BTW
/ stuk
€ 20,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen