BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- POA 75G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-POA 75G
Rubix:31050086
Fabrikant:275594
EAN:4047526275594
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- POA 75G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- POA 75G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Lengte plaat60 mm
100 mm
23 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

75 kg

Wieldiameter

75 mm

Wielbreedte