Referenties
Colson:JSPN 1002 5000/B
Rubix:31044254
EAN:8717349090518

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPN 1002 5000/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel van polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,06 excl. BTW
/ stuk
€ 56,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen