Referenties
Colson:JSPU 1252 6123/B
Rubix:31044306
EAN:8717349090990

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPU 1252 6123/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,73 excl. BTW
/ stuk
€ 77,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen