BLICKLE RVS APPARATEN BOKWIEL - BKPXA-TPA 126KD-26-ELS-FK
Roestvaststalen apparatenbokwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKPXA-TPA 126KD-26-ELS-FK
Rubix:31052382
Fabrikant:853237
EAN:4047526202835



Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN BOKWIEL - BKPXA-TPA 126KD-26-ELS-FK
Behuizing: serie BKPXA
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 161 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,42 excl. BTW
/ stuk
€ 111,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
