Referenties
Colson:JSTB 1253 6443
Rubix:31044534
EAN:8717349092147

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSTB 1253 6443
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel met glasvezel versterkte polyamide naafbus en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met glasvezel versterkte polyamide naafbus en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met glasvezel versterkte polyamide naafbus en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Laadcapaciteit | 240 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,67 excl. BTW
/ stuk
€ 72,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen