BLICKLE BLOKWIEL MID. ZWARE UITV. - B-RD 125R-FA
Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-RD 125R-FA
Rubix:3199106183
Fabrikant:60574
EAN:4047526060572




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 120 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
Productdetails : BLICKLE BLOKWIEL MID. ZWARE UITV. - B-RD 125R-FA
Behuizing: serie B
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie RD
- band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 150 mm | |
| 37,5 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,54 excl. BTW
/ stuk
€ 65,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen