SMC 2/2 VENTIEL JSX21-SN703F-5WN

JSX, direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JSX21-SN703F-5WN
Rubix:A0724633
Fabrikant:JSX21-SN703F-5WN
SMC 2/2 VENTIEL JSX21-SN703F-5WN

Technische samenvatting

Typejsx, direct bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSX21-SN703F-5WN


Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 25 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 7,1 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 3/8" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsx, direct bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
€ 65,56 excl. BTW
/ stuk
€ 79,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen