SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM205R-5B1F-Q
Chemische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LVM205R-5B1F-Q
Rubix:A0672465
Fabrikant:LVM205R-5B1F-Q

Documenten
Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM205R-5B1F-Q
Sterke punten
•Openingdiameter: 2 mm
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit
2-poorts N.C.- of N.O.-types; 3-poorts universeel type
2 modellen: op voet gemonteerd en met poort in behuizing
Keuze uit EPDM-, FKM- of Kalrez®-membraan
Materiaal van onderdelen die in contact komen met vloeistof: PEEK
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit
2-poorts N.C.- of N.O.-types; 3-poorts universeel type
2 modellen: op voet gemonteerd en met poort in behuizing
Keuze uit EPDM-, FKM- of Kalrez®-membraan
Materiaal van onderdelen die in contact komen met vloeistof: PEEK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,3 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,79 excl. BTW
/ stuk
€ 108,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen