ROEBUCK TAP VOOR G-COIL DOORL. M2X0,4 - 869223

Juiste taraud G-COIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869223
Rubix:09850232
EAN:3660338229817
ROEBUCK TAP VOOR G-COIL DOORL. M2X0,4 - 869223

Technische samenvatting

Materiaal mantelhss
Schroefdraadmetrisch
Diameter schroefdraad2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK TAP VOOR G-COIL DOORL. M2X0,4 - 869223


G-COIL-aftakkingen zijn bedoeld voor tapboringen voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal mantelhss
Schroefdraadmetrisch
Diameter schroefdraad2 mm
Draad0,4 mm
Vorm van de snijkantrond
Boordiameter2,1 mm
€ 15,45 excl. BTW
/ stuk
€ 18,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen