METABO DOPSLEUTEL SLAGVAST 13 MM 628847000
65 mm lang, magnetisch en slagvast
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628847000
Rubix:A0217157
Fabrikant:628847000
EAN:4007430232502

Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' (6,35 mm) zeskantopname (hexagonale schacht) '' |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : METABO DOPSLEUTEL SLAGVAST 13 MM 628847000
Voor schroevendraaiers en slagmoersleutels met opname 1/4", Magnetisch en slagvast, Van chroom-vanadium-staal, mat gesatineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' (6,35 mm) zeskantopname (hexagonale schacht) '' |
| Lengte | 65 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 13 mm |
| Model | zeskant-dopsleutelinzet (1/4' opname) |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal (cr-v) |
| Afwerking | satijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ stuk
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen