FACOM DOP 1/2" + BIT TORX SXM.27

JX - Schroevendraaierdoppen 3/8" voor Torx®-schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SXM.27
Rubix:10103521
EAN:3148517230316
FACOM DOP 1/2" + BIT TORX SXM.27

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT TORX SXM.27


A [mm]: 4,96L [mm]: 46,0L1 [mm]: 16,0Torx [No]: T27Dop: J.235Aansluitingen: EX.127Nr.: T27[g]: 33,50

Sterke punten

• Verwisselbare bit.• Bithouderdop J.236.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60x22x22 mm
Gewicht verpakking65 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt27
Afwerkingverchroomd
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen