BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-E01
Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 50KF-FI-ELS-E01
Rubix:31050709
Fabrikant:751097
EAN:4047526042264

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 50K-FI-ELS-FK-E01
Band:
- hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur grijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring (variant elektrisch geleidend "-EL" kleur zwart, strepend)
- hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij variant "-EL", slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 30 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,44 excl. BTW
/ stuk
€ 44,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
30 kg
