Referenties
Colson:JXPN 1255 1000
Rubix:31044942
EAN:8717349094721

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPN 1255 1000
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,06 excl. BTW
/ stuk
€ 43,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen