BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-PO 80R-FI
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-PO 80R-FI
Rubix:31051280
Fabrikant:614206
EAN:4047526614201

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-PO 80R-FI
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- op de wielkern / velg gevulkaniseerd
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 696 g |
| Laadcapaciteit | 220 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 33 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,22 excl. BTW
/ stuk
€ 60,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Laadcapaciteit
220 kg